大塚刷毛製造
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
秤量(g)
12000
1000
2000
5000
12000
最小表示(g)
5
0.5
1
2
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13265509
品番
SH-12K
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品
ステンレス皿付
質量(kg)
約2.2
種類
電子天秤
電源
乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)
最小表示(g)
5
計量皿寸法(mm)
230×190
分解能
1/2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×250×103
機能
風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
表示形式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
秤量(g)
12000