FEF278D-8-CW コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 13269036

FEF278D-8-CW コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 13269036
FEF278D-8-CW コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 13269036
FEF278D-8-CW コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 13269036

コンビットリア―ジュ152木目柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
クリーミーホワイト色(シカモア柄)
内容量1箱(6枚)注文コード13269036品番FEF278D-8-CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただきます。傷にも強いため。ペットとの暮らしにも対応しています。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12クリーミーホワイト色(シカモア柄)シリーズコンビット適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨張特性抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(3.46MB)
注意
※通常品と地域限定版の実は合いませんのでご注意ください。本製品は通常品です。
※地域限定版の対象エリアは兵庫県より西の地域のみとなります。当注文ページでは取り扱いがございませんのでご注意ください。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。
※水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工をしてください。
※アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする