ウッドワン
コンビットリア―ジュ152木目柄
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
ホワイト色(アッシュ柄)
ペール色(メープル柄)
ライトクリア色(オーク柄)
グレージュ色(オーク柄)
ホワイト色(アッシュ柄)
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
ダークブラウン色(ウォールナット柄)
ショコラブラック色(オーク柄)
ライトグレージュ色(チョークオーク柄)
ナットホワイト色(ウォールナット柄)
ナットブラウン色(ウォールナット柄)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
13269045
品番
FEF278D-9-WH
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただきます。傷にも強いため。ペットとの暮らしにも対応しています。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ホワイト色(アッシュ柄)
シリーズ
コンビット
適合規格
4VOC基準適合(木質建材)
工法
捨張
特性
抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(3.46MB)
注意
※通常品と地域限定版の実は合いませんのでご注意ください。本製品は通常品です。
※地域限定版の対象エリアは兵庫県より西の地域のみとなります。当注文ページでは取り扱いがございませんのでご注意ください。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。
※水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工をしてください。
※アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません