ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077

 

ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077
ML-A(BK) albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canon 13270077

albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13270077品番ML-A(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンド
サウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。
「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ
長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。
フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン
好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。
光量・光色も調整可能な可動式のスポットライト
ライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。
※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。
その他
Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。
※1 有線接続での音声入力はできません。
※2 使用環境により異なります。
※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。

質量(kg)約1.6ブラック電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310最大出力(W)アンプ部:10入力USB Type-C連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることありLED寿命(時間)30000スピーカー部インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする