曜日別特売
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944

- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944
- 足元が汚れにくいラバーマット CONDOR(山崎産業) 13270944

足元が汚れにくいラバーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×21
内容量1個注文コード13270944品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

敷くだけでぬかるみ対策!足元が汚れにくい!
独自のピラミッド構造だから泥・水・砂が上がりにくい!メンテナンスも簡単で優れた耐久性
簡単にジョイント連結できます.

用途玄関マット種別50×100材質合成ゴムブラック質量(g)4565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×21
関連資料:(1.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする