曜日別特売
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705

CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705
CAT-CC01 ケーブルカッター MCO 13271705

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13271705品番CAT-CC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

大型のカッター部としっかり握れるグリップで、ケーブルの切断に特化した工具です。
太めのケーブルでも、軽い力で切断が可能です。
一般的なLANケーブルやモジュラーケーブルに加えて、太めのケーブルも切断可能。
アンテナケーブルや同軸ケーブルもカットすることが可能です。
グリップ部分を固定できるグリップストッパーを搭載。
使用しない時はカッター部が開かないように固定でき、安全です。

オレンジ質量(g)約180適合ケーブル8極(STP/UTP)使用ケーブル径(Φmm)直径10.4までケーブル形状丸型・平型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする