CH-SP15L/SK スパイラルチューブ MCO 13271714

CH-SP15L/SK スパイラルチューブ MCO 13271714
CH-SP15L/SK スパイラルチューブ MCO 13271714

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)1
内容量1個注文コード13271714品番CH-SP15L/SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる!
複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ
必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる!
ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!

材質ポリエチレン厚さ(mm)1クリアサイズL長さ(m)1.5ねじピッチ(mm)29外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする