CH-SP15S/SK スパイラルチューブ MCO 13271739

CH-SP15S/SK スパイラルチューブ MCO 13271739
CH-SP15S/SK スパイラルチューブ MCO 13271739

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)0.8
内容量1個注文コード13271739品番CH-SP15S/SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる!
複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ
必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる!
ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.8クリアサイズS長さ(m)1.5ねじピッチ(mm)17外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする