曜日別特売
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238

 

- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238
- 防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 13272238

防振双眼鏡 VCスマートコンパクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13272238品番-
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。
握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。
防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。
コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載

付属品収納ポーチ、ストラップ質量(g)398倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×50(眼幅最大時)コーティングフルマルチコート最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)83.8明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)16実視界(°)4.8
注意
※マンガン乾電池はご使用になれません。
※長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする