曜日別特売
64175 愛犬元気パックン ユニ・チャーム 13272518

愛犬元気パックン

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(2.3kg)注文コード13272518品番64175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。柴犬用に設計された国産総合栄養食です。
やわらかくて食べやすいふっくら仕立て
柴犬でとくにケアしてあげたい皮膚・毛づやの健康維持にオメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整
皮膚の健康維持(ビタミンA・B群・C・Eを配合)
ビーフ、ささみ、緑黄色野菜、小魚入り

タイプ柴犬用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入りシリーズ愛犬元気原材料穀類(パン粉、小麦粉、トウモロコシ)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、乾燥小魚)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダ―、ホウレンソウパウダー)、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、ナトリウム、リン、亜鉛)、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 20.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13272518
2025-08-07
用途: ペットの食事
建設業・工事業

色々な柴犬フードを使ってますが、このふっくら版は匂いがきついので使う場合は他のと混ぜます。
匂い、なんとか消せないでしょうか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする