曜日別特売
60418 銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク ユニ・チャーム 13273166

銀のスプーン三ツ星グルメパウチフレーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(35g×8個)原材料【まぐろ入りかつお】魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類、【まぐろ・しらす入りかつお】魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類注文コード13273166品番60418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
たっぷりの身とうまみで、抜群のおいしさを実現
ほぐしやすいやわらかゼリー仕立て

タイプまぐろ入りかつお&まぐろ・しらす入りかつおシリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ原材料【まぐろ入りかつお】魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類、【まぐろ・しらす入りかつお】魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、チキンエキス、コーンスターチ、増粘多糖類保証栄養分析値タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約15kcal/1袋あたり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする