62637 銀のスプーン三ツ星グルメおやつにゃんSpoon ユニ・チャーム 13274094

銀のスプーン三ツ星グルメおやつにゃんSpoon

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(100g)注文コード13274094品番62637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

こぼれにくくて、ねこちゃんが食べやすいスプーンタイプのウェットおやつ
お魚をすりつぶしたとろ~りウェットタイプのおやつ
10gで食べきりサイズ
無着色
ひと袋に2種類の味が詰まったアソートタイプ

成分タンパク質 7.0%以上、脂質 0.1%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約4kcal/1本あたりタイプ2種のアソート まぐろ&シーフード味シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ原材料【まぐろ味】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE、【シーフード味】魚介類(かつお、まぐろ、えび、タイ、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする