ギガ・セレクション
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
引出し数
4列5段
4列5段
5列5段
4列10段
質量(kg)
10.4
10.4
11.7
17.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13275144
品番
ST1-420
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
質量(kg)
10.4
材質(本体)
スチール
引出し数
4列5段
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×222×350
引出しの色
クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
466×222×350
引出し耐荷重(kg)
5/1個
有効内寸法・間口(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
218
有効内寸法・高さ(mm)
55