ギガ・セレクション
油吸着材 ロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1巻(60枚)
注文コード
13275388
品番
GSA3-R
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。
油専用の高性能油吸着材です。
ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
形状
ロール(ケース入り)
厚さ(mm)
3
対応
油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
カット後:400×500×3
寸法(mm×m)
カット前:縦400×長さ30
吸収量(L/枚)
0.68