曜日別特売
1242-1-E14 コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション 13275458

1242-1-E14 コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション 13275458
1242-1-E14 コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション 13275458

コンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(14本)全長L(mm)【6】105、【7】115、【8】125、【10】145、【12】165、【13】175、【14】185、【17】215、【19】235、【22】265、【24】285、【27】315、【30】345、【32】365注文コード13275458品番1242-1-E14
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6】21、【7】23、【8】26、【10】39、【12】64、【13】68、【14】87、【17】135、【19】178、【22】237、【24】309、【27】369、【30】493、【32】464呼び寸法6、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32寸法A(mm)【6】16、【7】17、【8】19、【10】23、【12】28、【13】30、【14】32、【17】37、【19】41、【22】47、【24】51、【27】56、【30】62、【32】66全長L(mm)【6】105、【7】115、【8】125、【10】145、【12】165、【13】175、【14】185、【17】215、【19】235、【22】265、【24】285、【27】315、【30】345、【32】365寸法D(mm)【6】5、【7】5、【8】5、【10】6、【12】7、【13】8、【14】8、【17】10、【19】11、【22】12、【24】13、【27】14、【30】14、【32】15寸法B(mm)【6】10、【7】11、【8】13、【10】16、【12】18、【13】20、【14】21、【17】26、【19】28、【22】32、【24】35、【27】39、【30】43、【32】46寸法C(mm)【6】3、【7】3、【8】4、【10】4、【12】5、【13】5、【14】6、【17】6、【19】7、【22】7、【24】8、【27】9、【30】9、【32】10セット数14本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする