曜日別特売
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524

 

RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524
RCEM440-140-S12 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277524

超硬ラフィング エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)Dc:14
シャンク径Ds(Φmm)12
刃長l(mm)32
全長L(mm)100
内容量1本注文コード13277524品番RCEM440-140-S12
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
抜群のコストパフォーマンス

刃数4枚刃刃径(Φmm)Dc:14全長L(mm)100適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)刃長l(mm)32ねじれ角(°)40面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする