曜日別特売
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576

SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576
SZAM345-010 超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277576

超硬 プランジ エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)Dc:1
シャンク径Ds(Φmm)4
刃長l(mm)3
全長L(mm)40
内容量1本注文コード13277576品番SZAM345-010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃刃径(Φmm)Dc:1全長L(mm)40適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)刃長l(mm)3ねじれ角(°)40アズワン品番64-3277-23シャンク径Ds(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする