曜日別特売
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899

SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899
SJES440-070 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 13277899

超硬スクエア エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)Dc:7
シャンク径Ds(Φmm)8
刃長l(mm)10.5
全長L(mm)60
内容量1本注文コード13277899品番SJES440-070
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
溝加工や自動盤での加工に最適

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃刃径(Φmm)Dc:7全長L(mm)60適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)刃長l(mm)10.5ねじれ角(°)37/40シャンク径Ds(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする