用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃刃径(Φmm)Dc:8全長L(mm)60適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)刃長l(mm)12ねじれ角(°)37/40シャンク径Ds(Φmm)8