TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240

TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240
TR-FLM001-SE2 iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応) トライメイト 13278240

iPhone用強化ガラスフィルム 光沢仕様 2枚入り 簡単取り付け用ガイド枠付き (iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7 対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13278240品番TR-FLM001-SE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

iPhone用光沢ガラスフイルムです。
表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。
強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。
高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。
飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。
フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。

用途スマートフォンの保護として仕様光沢厚さ(mm)0.33クリア枚数2枚入りサイズ(inch)4.7対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7表面硬度9H以上特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止簡単取り付け用ガイド:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする