曜日別特売
TR-STP016-BK 金具付き丸紐ネックストラップ & 外付けストラップホール(1枚) トライメイト 13278319

 

TR-STP016-BK 金具付き丸紐ネックストラップ & 外付けストラップホール(1枚) トライメイト 13278319
TR-STP016-BK 金具付き丸紐ネックストラップ & 外付けストラップホール(1枚) トライメイト 13278319

金具付き丸紐ネックストラップ & 外付けストラップホール(1枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13278319品番TR-STP016-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

丸紐ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。
掛け心地が良い丸紐を採用しております。
スマートフォンにストラップホールの取り付けが可能です。

用途
スマホの紛失・落下・盗難防止として
ブラック質量(g)31ストラップ長さ(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする