横向きケース付き 名札首掛けストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13278364品番TR-STP019-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

名札用ストラップ 横向きクリアケース付きです。
名札を入れて直ぐ使えます。

用途名札ストラップとしてブルーケース寸法(mm)約 114×82×1ストラップ長さ(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする