曜日別特売
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964

 

S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964
S-BF4512J-6P ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用) 住まいスタイル 13297964

ラティス・フェンス固定金具12cmブロック用(連結用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード13297964品番S-BF4512J-6P
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス 12cm ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約2.2(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約530(1個あたり)仕上粉体塗装
注意
※JIS規格の【12cm幅】の空洞ブロックへの設置を前提とした金具になります。ブロックの幅をよくご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする