曜日別特売
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077

 

S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077
S-LVCF40-8P ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部) 住まいスタイル 13298077

ラティス・フェンス壁面用固定金具(下部)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット(8個)注文コード13298077品番S-LVCF40-8P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.38(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×約60×約(最小500~最大540)(1個あたり)仕上粉体塗装
注意
※「下部用」です。上部用は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする