S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217

 

S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217
S-LVST15-20P ラティス・フェンス用ストレート連結用金具 住まいスタイル 13298217

ラティス・フェンス用ストレート連結用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード13298217品番S-LVST15-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。

用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.27(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×約37×約37(1個あたり)仕上粉体塗装
注意
※枠の厚み3.5cmのラティスやフェンスに対応しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする