吉田製材
吉野桧 無垢フローリング 150mm幅 15mm厚 無塗装品 無節(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
長さ(mm)
2900
1820
2900
3900
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚)
注文コード
13298969
品番
3H1515ME-M
参考基準価格(税別)
¥33,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吉野桧の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。150mm幅で部屋を広々と見せてくれます。無塗装品。
用途
内装用の床材
長さ(mm)
2900
形状
サネ:エンドマッチ
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
塗装
無塗装
表面仕上げ
サンダー仕上げ
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※幅広の無垢材のため、反りや収縮が発生しやすくなっております。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません