曜日別特売
3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626

3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626
3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626
3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626
3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626
3S1121ME-M 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地) 吉田製材 13299626

吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 無塗装品 無節(無地)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(mm)2900
内容量1ケース(5枚)注文コード13299626品番3S1121ME-M
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

吉野杉の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。しっかりした踏み心地の21mm厚。無塗装品。

用途内装用の床材長さ(mm)2900形状サネ:エンドマッチ幅(mm)110厚さ(mm)21塗装無塗装表面仕上げサンダー仕上げ
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする