AOI
コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
グレー
黒
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
13300387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長期間の耐久性!!
脱オキシム形
施工が簡単
カートリッジタイプなので、混合などの作業手間が省けます。
耐候性、耐久性、接着性に優れる
JIS A 5758の耐久性区分9030Gに適合
用途
ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール
カーテンウォール工法の可動目地
長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール
プール、貯蔵槽、用水路の目地シール
コンクリート、モルタル等の目地シール
色
グレー
硬さ
C15~30
伸び(%)
300以上
引張強力(N/mm
2
)
1.0以上
耐久性
9030G
タックフリータイム(分)
20以下
危険物の類別
非危険物
注意
※降雨、降雪が予想される場合は施工を中断して下さい。
※施工には下地、被着体が十分に乾燥していることが必要です。
※被着体により、指定のプライマーを塗布して下さい。
※プライマーは溶剤を使用していますので換気を行い、火気を近づけたり、火気のある場所で使用しないで下さい。
※使用した器具等は、硬化する前に溶剤にて洗浄して下さい。
※一液型シーラントは、封を開けた場合、空気に触れた面から硬化が始まりますので早目にご使用下さい。
※シーリング材、プライマーが皮膚に付いた場合は、溶剤を含ませた布で拭き取った後石鹸水で十分洗浄して下さい。
※直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※使用前に製品添付の取扱い説明書を必ずお読み下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300