曜日別特売
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649

132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649
132-85750 ラグマット Ponto(ポント) スミノエ 13300649

ラグマット Ponto(ポント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)90×130
ベージュ
内容量1枚注文コード13300649品番132-85750
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。

ベージュ方式タフテッド寸法(cm)90×130機能防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10/3パイル密度ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする