曜日別特売
500344 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301044

500344 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301044
500344 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301044
500344 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301044

JIS41MMゴールドナットカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
高さ(mm)60
内容量1セット(6個)注文コード13301044品番500344
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!

用途外装/足廻りパーツ材質スチール/ゴールドメッキ形状丸型高さ(mm)60取付方式かぶせ式適合ナットJIS41mm適合車種4t/2t入数(個)6
関連資料:(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする