500346 ISO33MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301069

500346 ISO33MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301069
500346 ISO33MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301069
500346 ISO33MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301069

ISO33MMゴールドナットカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)60
内容量1セット(10個)注文コード13301069品番500346
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!

用途外装/足廻りパーツ材質スチール/ゴールドメッキ形状丸型高さ(mm)60取付方式かぶせ式適合ナットISO33mm適合車種大型車入数(個)10
関連資料:(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。
※ISOホイールナットサイズ33mm(実寸32.8mm)に適合しますが、稀に32mm(実寸31.8mm)のタイプがございます。このタイプには適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする