30 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301130
30 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301130
30 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301130

塩ビ製タケノコニップル(グレー)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード13301130品番30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。

材質PVC形状タケノコニップル全長(mm)115グレー寸法L(mm)115呼び径30寸法d(mm)31山数4寸法A(mm)7寸法t(mm)3.5外径(Φmm)38寸法D(mm)38寸法D1(mm)32.5寸法D2(mm)30.1寸法l(mm)63呼び径(A)30寸法l'(mm)28
関連資料:寸法図(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13301105
2025-11-29
用途: 農業 灌水チューブ
製造業

なかなか目にかからない商品です。とても重宝しました

対象商品 : 13301148
2024-05-06
用途: ブドウ畑の潅水
農・林・水産業

50mmのPVCホースを接続するのに、これ迄は40mmVP管をビニルテープで少し太くしてはめていたが、やはり本品のようなチャンとした品物だと安心して接続できました。

対象商品 : 13301114
2024-04-17
用途: VP管とホースを接続する場所に使用
西舘商会製造業

問題なく接続出来たのが良かった。どのくらいもつのかわからない為この評価。質は悪くない。

対象商品 : 13301139
2023-08-28
用途: フラットホースと塩ビ管の接続
その他業種

フラットホースやブレードホースと塩ビ管をつなぐ手段がなかったので、重宝している。長期使用はしていないが、塩ビ管なりの強度があればよいので、問題ない。安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする