曜日別特売

内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード13301166品番WDS200T2X0E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。

仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースPCIe Gen4 x4互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4耐久性1200 (TBW)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2フォームファクタM.2 2280
注意
※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする