INAX(LIXIL)
排水目皿 浴室部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
材質
樹脂 濃色岩肌調仕上げ用
注文コード
13301385
品番
M-FA(20)/U61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
497×147×48
材質(本体)
樹脂/濃色岩肌調仕上げ用
適合
いいばす・びゅーば
材質
樹脂 濃色岩肌調仕上げ用
色
グレー