曜日別特売
TLA-20-P-SL 4m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA-20-P-SL 4m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302855
TLA-20-P-SL 4m オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 13302855

オールアルミ半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ケーブル長(m)4
適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
使用率(%)CO2:40/MAG:20
内容量1本注文コード13302855品番TLA-20-P-SL 4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

質量(kg)1.7タイプパナソニックケーブル長(m)4定格電流(A)200使用率(%)CO2:40/MAG:20冷却方式空冷レバーの種類ショートレバー作業質量(kg)0.5適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする