トーキン
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
ケーブル長(m)
4.5
3
6
4.5
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)1.2
(0.8、0.9、1.0)1.2
(0.8、0.9、1.0)、1.2
使用率(%)
CO2:35/MAG:20
CO2:35/MAG:20
CO2:35/MAG:20
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13302968
品番
TLA-35-P 4.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,400
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
質量(kg)
1.8
タイプ
パナソニック
ケーブル長(m)
4.5
定格電流(A)
350
使用率(%)
CO2:35/MAG:20
冷却方式
空冷
レバーの種類
ロングレバー
作業質量(kg)
0.765
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)1.2
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13302968
TLA-35-P 4.5m
62223659
TLA-35-LL-Pー4.5
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン
1本
¥
35,980
税込
¥
39,578
品番が変更になりました