GD-833 セーフティーシューズ GDジャパン 13303020

セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
イエロー
内容量1足注文コード13303020品番GD-833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。

用途運送業、物流倉庫作業サイズ(cm)25足幅3Eイエロー材質(ソール)EVA+合成ゴム材質(甲被)ニット編みポリエステル機能通気性、軽量材質(先芯)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする