GDジャパン
セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13303108
品番
GD-833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。
用途
運送業、物流倉庫作業
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
ホワイト
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
材質(甲被)
ニット編みポリエステル
機能
軽量、通気性
材質(先芯)
樹脂製