GD-833 セーフティーシューズ GDジャパン 13303117

セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ホワイト
内容量1足注文コード13303117品番GD-833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。

用途運送業、物流倉庫作業サイズ(cm)26.5足幅3Eホワイト材質(ソール)EVA+合成ゴム材質(甲被)ニット編みポリエステル機能通気性、軽量材質(先芯)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする