1-00069-002 こっそり補整 ヒップアップパンツ ニーズ 13303659

こっそり補整 ヒップアップパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード13303659品番1-00069-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

バレずにこっそりヒップアップ。
ぽっこりお腹を押さえる着圧部と骨盤まわりを引き締めながら、お尻を立体的に持ち上げる着圧ラインでしっかりヒップアップします。
伸縮性のある生地なので、肌に食い込みにくく、クロッチ付で着脱も楽々。太ももを包み込む長め丈でボディラインの出やすい洋服をキレイに着こなします。

材質本体:ナイロン60%・ポリウレタン40%、裏側ベルト部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ゴムテープ部:ナイロン70%・ポリウレタン30%、クロッチ部:綿100%ブラックサイズL適応寸法(cm)ヒップ92~100洗濯方法洗濯機適応ウエスト(cm)69~77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする