曜日別特売
DDR-108LiA 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN 13304429

DDR-108LiA 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN 13304429
DDR-108LiA 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN 13304429
DDR-108LiA 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN 13304429

10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13304429品番DDR-108LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)
5,688

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き

用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速 約0~1300(無段変速)/低速 約0~350(無段変速)バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)高速 約5(50)/低速 約15(152)チャック能力(mm)Φ1.0~10バッテリー容量(Ah)1.3(充電アダプター)充電時間(分)約90質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする