EME-764MA 4極ねじ込み型 一般用小型イヤホンマイク アルインコ 13305156

4極ねじ込み型 一般用小型イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13305156品番EME-764MA
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

小型の一般仕様イヤホンマイクです。
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。

付属品360度回転式金属製クリップ外径(Φmm)ユニット:約13.5コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)約32イヤホン形状インナーイヤー型
注意
※特小無線やデジタル簡易無線を毎日業務でお使いになる場合は、耐久性が高く、故障したときも買い換えるより安く修理ができる業務仕様のイヤホンマイクをお求めください。
※EME-764MAはネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
※背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする