マサダ製作所
超低床エアーサービスジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13305996
品番
ASJ-15ML
参考基準価格(税別)
¥205,820
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)
520
全長(mm)
フレーム:1114
全幅(mm)
前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)
受皿:590
空気圧力(MPa)
作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)
840
最低高さ(mm)
受皿:70
最大使用荷重(t)
1.5
フレーム高さ(mm)
130
総質量(kg)
68.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000