LEPLUS NEXT
AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 軽量PUレザーフラップケース「Twoal」 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13307588
品番
LN-22WQ2BLPBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せてかさばらないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質
PUレザー
色
ブラウン
タイプ
手帳型
対応機種
AQUOS sense7 SH-53C/SHG10
特性
マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付