曜日別特売
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685

LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685
LN-22WG1VMFBG Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 13307685

Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベージュ
内容量1個注文コード13307685品番LN-22WG1VMFBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18ベージュ特性耐傷・耐衝撃・ストラップホール付タイプケース型材質熱可塑性ポリウレタン/ポリカーボネート(ハイブリッドケース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする