曜日別特売
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859

LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859
LN-SS03WH スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け LEPLUS NEXT 13307859

スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ミルクホワイト
内容量1個注文コード13307859品番LN-SS03WH
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/ViAMO freelyとお揃いカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計材質ポリエステル+亜鉛合金厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.61ミルクホワイト質量(g)約34.2ストラップ長(mm)~約70太さ(mm)【ショルダーストラップ】約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする