曜日別特売
BS54 キャビネットロック カーボーイ 13308349

 

BS54 キャビネットロック カーボーイ 13308349
BS54 キャビネットロック カーボーイ 13308349
BS54 キャビネットロック カーボーイ 13308349
BS54 キャビネットロック カーボーイ 13308349

キャビネットロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード13308349品番BS54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

キャビネット、テレビ台、戸棚の扉をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
両面テープで簡単に取り付けができます。
キャビネットロック開閉は下部レバーをスライドしたまま上にあげると開きます。下にさげると閉まります。

用途キャビネット、テレビ台、戸棚などの扉をロックします。厚さ(mm)150材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤高さ(cm)約40横(cm)約96材質(部品)ネジ/スチール、バネ/スチール
注意
※扉が閉じている状態で、扉の開閉部が本体に刻まれた2本のガイドラインの中心になるよう位置を調整し、扉の上から10cm以上離れた場所にしっかりと貼り付けてください。
※貼り付ける素材表面が弱い家具、高級家具には使用しないでください。キズをつける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする