曜日別特売
BS59 コンセントガード カーボーイ 13308394

 

BS59 コンセントガード カーボーイ 13308394
BS59 コンセントガード カーボーイ 13308394
BS59 コンセントガード カーボーイ 13308394
BS59 コンセントガード カーボーイ 13308394

コンセントガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13308394品番BS59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

コンセント全体をカバーして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
コンセントカバーをする事でホコリの侵入を防ぎます。
ストップ構造のため、コンセントカバーは開けた状態で止まります。

用途
コンセントにカバーを取り付けて安全対策!
材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×高さH)(cm)約13×7.1×6.6材質(部品)ネジ/スチール
注意
※濡れた手で取り付けや取り外しをしないでください。
※コンセントに差し込んだ際ゆるい場合は使用しないでください。
200ボルト以上のコンセント口には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする