仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形器具・セットLED一体型色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間入力電流(A)0.1光束(Lm)455明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可