LGD3100VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308735

LGD3100VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308735
LGD3100VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308735

LED一体型 ベースダウンライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)7.3
光源色温白色
内容量1台注文コード13308735品番LGD3100VLE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)7.3構造高気密SB形器具・セットLED一体型色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間入力電流(A)0.14光束(Lm)775明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13308735
2023-11-04
用途: リビングのダウンライトが点かなくなったので
製造業

取り付けも簡単でした。でも同じものが無く、代換え品でこのタイプに行き着きました。

対象商品 : 13308726
2024-01-24
用途: 建築大工工事で使用しています
河原崎建築

高さが後3cm程度低いと良い
100mmの穴を開け少し大きく成ると回りのかぶり部分が少ないので穴の一部分が出てくる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする